質量(kg)0.17駆動方式2相ステッピングモータ最高使用速度(mm/s)片側、位置決めモード時:70片側、把持モード時:35繰返し精度(mm)±0.03最大可搬質量(水平)(kg)0.3(片側0.15)使用温度(℃)0~40センサケーブル長さ(m)3(中継ケーブル)サイズ把持力12Nコントローラー型式EWHCP-NH付(パルス列入力タイプ)最低使用速度(mm/s)1最適把持力(N)12~17開閉ストローク(mm)14(片側7)動的許容モーメント(N・m)Mp:0.05、My:0.03、Mr:0.06プレートDINレール取付プレートなし