EWHA12H エレウェーブシリーズ(C2204-3.) コガネイ 71962923

エレウェーブシリーズ(C2204-3.)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コントローラー型式コントローラなし注文コード71962923品番EWHA12H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980

徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。

質量(kg)0.29駆動方式2相ステッピングモータ最高使用速度(mm/s)片側、位置決めモード時:180片側、把持モード時:35繰返し精度(mm)±0.03最大可搬質量(水平)(kg)0.3(片側0.15)使用温度(℃)0~40センサケーブル長さ(m)ケーブルなし(中継ケーブル)サイズ把持力12Nコントローラー型式コントローラなし最低使用速度(mm/s)1最適把持力(N)11~16開閉ストローク(mm)22(片側11)動的許容モーメント(N・m)Mp:0.06、My:0.05、Mr:0.13プレートDINレール取付プレートなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする