質量(kg)0.29駆動方式2相ステッピングモータ最高使用速度(mm/s)片側、位置決めモード時:180片側、把持モード時:35繰返し精度(mm)±0.03最大可搬質量(水平)(kg)0.3(片側0.15)使用温度(℃)0~40センサケーブル長さ(m)3(中継ケーブル)サイズ把持力12Nコントローラー型式EWHC-NH付(ポイント入力タイプ)最低使用速度(mm/s)1最適把持力(N)11~16開閉ストローク(mm)22(片側11)動的許容モーメント(N・m)Mp:0.06、My:0.05、Mr:0.13プレートDINレール取付プレートなし