EWHA12H-CP エレウェーブシリーズ(C2204-3.) コガネイ 71962957

エレウェーブシリーズ(C2204-3.)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コントローラー型式EWHCP-NH付(パルス列入力タイプ) 注文コード71962957 品番EWHA12H-CP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥114,378
販売価格(税別)
103,980
この商品はコントローラー型式など25種類から選べます 他の種類を見る

徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。

質量(kg)0.29 駆動方式2相ステッピングモータ 最高使用速度(mm/s)片側、位置決めモード時:180片側、把持モード時:35 繰返し精度(mm)±0.03 最大可搬質量(水平)(kg)0.3(片側0.15) 使用温度(℃)0〜40 センサケーブル長さ(m)ケーブルなし(中継ケーブル) サイズ把持力12N コントローラー型式EWHCP-NH付(パルス列入力タイプ) 最低使用速度(mm/s)1 最適把持力(N)11〜16 開閉ストローク(mm)22(片側11) 動的許容モーメント(N・m)Mp:0.06、My:0.05、Mr:0.13 プレートDINレール取付プレートなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする