質量(kg)0.29
駆動方式2相ステッピングモータ
最高使用速度(mm/s)片側、位置決めモード時:180片側、把持モード時:35
繰返し精度(mm)±0.03
最大可搬質量(水平)(kg)0.3(片側0.15)
使用温度(℃)0〜40
センサケーブル長さ(m)3(中継ケーブル)
サイズ把持力12N
コントローラー型式EWHCP-NH付(パルス列入力タイプ)
最低使用速度(mm/s)1
最適把持力(N)11〜16
開閉ストローク(mm)22(片側11)
動的許容モーメント(N・m)Mp:0.06、My:0.05、Mr:0.13
プレートDINレール取付プレートなし