曜日別特売
LT-KP409S-D LEDキッチンライト センサー式 昼光色 工事不要 オーム電機 71962969

LT-KP409S-D LEDキッチンライト センサー式 昼光色 工事不要 オーム電機 71962969
LT-KP409S-D LEDキッチンライト センサー式 昼光色 工事不要 オーム電機 71962969
LT-KP409S-D LEDキッチンライト センサー式 昼光色 工事不要 オーム電機 71962969
LT-KP409S-D LEDキッチンライト センサー式 昼光色 工事不要 オーム電機 71962969
LT-KP409S-D LEDキッチンライト センサー式 昼光色 工事不要 オーム電機 71962969
LT-KP409S-D LEDキッチンライト センサー式 昼光色 工事不要 オーム電機 71962969

LEDキッチンライト センサー式 昼光色 工事不要

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台注文コード71962969品番LT-KP409S-D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

手をかざすだけで点灯・消灯できるセンサースイッチ式のLEDキッチンライトです。
昼光色の明るい光で、キッチンや作業台の手元をしっかり照らします。
工事不要で一般家庭用コンセントに差し込むだけですぐに使用できます。
棚下・壁・天井に設置でき、流し元灯や補助照明として便利です。
省エネ設計で、点灯時以外の待機時消費電力も抑えています。

用途
キッチンの流し元や調理台の補助照明として。
棚下灯や作業スペースの手元照明として。
付属品取付用ネジ(15mm×2)、ネジ穴用キャップ(2)周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)幅455×高さ26×奥行72定格電圧(V)100本体質量(g)403定格消費電力(W)9全光束(Lm)900平均演色評価数(Ra)80光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100検知距離(mm)短:約50/長:約150待機時消費電力(W)0.5以下
取扱説明書:(1.66MB)
注意
※LEDは交換できません。
※本製品は防水仕様ではありません。湿気の多い場所や屋外では使用しないでください。
※使用温度範囲は5~35℃です。高温環境で使用すると火災の原因となるおそれがあります。
※モード切替スイッチを「長い」に設定した場合、点灯・消灯を繰り返すことがありますが故障ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする