質量(kg)0.35駆動方式2相ステッピングモータ最高使用速度(mm/s)片側、位置決めモード時:120片側、把持モード時:20繰返し精度(mm)±0.05最大可搬質量(水平)(kg)0.5(片側0.25)使用温度(℃)0~40センサケーブル長さ(m)ケーブルなし(中継ケーブル)サイズ把持力24Nコントローラー型式EWHCP-NH付(パルス列入力タイプ)最低使用速度(mm/s)1最適把持力(N)22~32開閉ストローク(mm)26(片側13)動的許容モーメント(N・m)Mp:0.09、My:0.08、Mr:0.22プレートDINレール取付プレートなし