質量(kg)0.26駆動方式2相ステッピングモータ最高使用速度(mm/s)片側、位置決めモード時:24片側、把持モード時:10繰返し精度(mm)±0.05最大可搬質量(水平)(kg)0.5(片側0.25)使用温度(℃)0~40センサケーブル長さ(m)3(中継ケーブル)サイズ把持力36Nコントローラー型式EWHC-NH付(ポイント入力タイプ)最低使用速度(mm/s)1最適把持力(N)33~47開閉ストローク(mm)20(片側10)動的許容モーメント(N・m)Mp:0.1、My:0.1、Mr:0.2プレートDINレール取付プレートなし