EWHA36A-CP-3L エレウェーブシリーズ(C2204-3.) コガネイ 71963063

エレウェーブシリーズ(C2204-3.)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コントローラー型式EWHCP-NH付(パルス列入力タイプ) 注文コード71963063 品番EWHA36A-CP-3L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥122,078
販売価格(税別)
110,980
この商品はコントローラー型式など25種類から選べます 他の種類を見る

徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。

質量(kg)0.26 駆動方式2相ステッピングモータ 最高使用速度(mm/s)片側、位置決めモード時:24片側、把持モード時:10 繰返し精度(mm)±0.05 最大可搬質量(水平)(kg)0.5(片側0.25) 使用温度(℃)0〜40 センサケーブル長さ(m)3(中継ケーブル) サイズ把持力36N コントローラー型式EWHCP-NH付(パルス列入力タイプ) 最低使用速度(mm/s)1 最適把持力(N)33〜47 開閉ストローク(mm)20(片側10) 動的許容モーメント(N・m)Mp:0.1、My:0.1、Mr:0.2 プレートDINレール取付プレートなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする