EWHA6H エレウェーブシリーズ(C2204-3.) コガネイ 71963072

エレウェーブシリーズ(C2204-3.)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コントローラー型式コントローラなし 注文コード71963072 品番EWHA6H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
この商品はコントローラー型式など25種類から選べます 他の種類を見る

徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。

質量(kg)0.15 駆動方式2相ステッピングモータ 最高使用速度(mm/s)片側、位置決めモード時:140片側、把持モード時:50 繰返し精度(mm)±0.03 最大可搬質量(水平)(kg)0.2(片側0.1) 使用温度(℃)0〜40 センサケーブル長さ(m)ケーブルなし(中継ケーブル) サイズ把持力6N コントローラー型式コントローラなし 最低使用速度(mm/s)1 最適把持力(N)5〜9 開閉ストローク(mm)14(片側7) 動的許容モーメント(N・m)Mp:0.03、My:0.03、Mr:0.05 プレートDINレール取付プレートなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする