EWHA6H-CP エレウェーブシリーズ(C2204-3.) コガネイ 71963088

エレウェーブシリーズ(C2204-3.)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個コントローラー型式EWHCP-NH付(パルス列入力タイプ)注文コード71963088品番EWHA6H-CP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥114,378
販売価格(税別)
103,980

徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。

質量(kg)0.15駆動方式2相ステッピングモータ最高使用速度(mm/s)片側、位置決めモード時:140片側、把持モード時:50繰返し精度(mm)±0.03最大可搬質量(水平)(kg)0.2(片側0.1)使用温度(℃)0~40センサケーブル長さ(m)ケーブルなし(中継ケーブル)サイズ把持力6Nコントローラー型式EWHCP-NH付(パルス列入力タイプ)最低使用速度(mm/s)1最適把持力(N)5~9開閉ストローク(mm)14(片側7)動的許容モーメント(N・m)Mp:0.03、My:0.03、Mr:0.05プレートDINレール取付プレートなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする