質量(kg)0.15駆動方式2相ステッピングモータ最高使用速度(mm/s)片側、位置決めモード時:140片側、把持モード時:50繰返し精度(mm)±0.03最大可搬質量(水平)(kg)0.2(片側0.1)使用温度(℃)0~40センサケーブル長さ(m)5(中継ケーブル)サイズ把持力6Nコントローラー型式EWHCP-NH付(パルス列入力タイプ)最低使用速度(mm/s)1最適把持力(N)5~9開閉ストローク(mm)14(片側7)動的許容モーメント(N・m)Mp:0.03、My:0.03、Mr:0.05プレートDINレール取付プレートなし