EWHC-RA エレウェーブシリーズ(C2204-3.) コガネイ 71963133

エレウェーブシリーズ(C2204-3.)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71963133 品番EWHC-RA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,738
販売価格(税別)
23,398

徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。

付属品I/Oケーブル、電源ケーブル 仕様●原点検出方式:エンコーダZ相●最小設定距離(°):0.01(角度)●加速度設定:1〜100%(負荷イナーシャによる自動設定)●ポイント入力方式:数値入力、ティーチング入力、ダイレクトティーチング●ポイント設定入力:6点 フォトカプラ受け 5mA TYP/1点 質量(kg)0.2 電源(V)DC24±10% 1.6A MAX.(モータ、I/O電源共有) 制御方式クローズドループ制御 使用温度(℃)0〜40 動作方式PTP モーター専用ケーブル(F.G.付) 保存温度(℃)-10〜65 通信方式RS232C1ch(パソコン、TB通信) 使用湿度範囲35〜85%(結露なきこと) 位置検出方式エンコーダA、B相出力 耐ノイズIEC61000-4-4レベル2 駆動方式マイクロステップ駆動 制御点数入力:3点(ORG、START、STOP)フォトカプラ受け5mA TYP/1点、出力:3点(READY、BUSY、INPOS)30mA MAX./1点 バックアップ時間EEPROMによる設定条件保持 異常検知機能オーバーロード、断線、データ異常、システム異常 ポイント数64点 エンコーダ種類専用ケーブル(シールド付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする