EWHRT1A-C-5L エレウェーブシリーズ(C2204-3.) コガネイ 71963212

エレウェーブシリーズ(C2204-3.)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●角度検出:光学式エンコーダ(原点付)●最大負荷イナーシャ(kg・m2):3.0×10-4●最低速度(rps):0.5 コントローラー型式EWHC-RAまたはEWHC-RS付(ポイント入力タイプ) 注文コード71963212 品番EWHRT1A-C-5L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
この商品は仕様・コントローラー型式など41種類から選べます 他の種類を見る

徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。

質量(kg)0.3 駆動方式2相ステッピングモータ 繰返し精度(mm)±0.02 使用温度(℃)0〜40 センサケーブル長さ(m)5(中継ケーブル) サイズトルク0.1N・m コントローラー型式EWHC-RAまたはEWHC-RS付(ポイント入力タイプ) 最大トルク(N・m)0.1 許容スラスト荷重(N)100 許容ラジアル荷重(N)100 許容モーメント(N・m)2.5 ブレーキブレーキなし プレートDINレール取付プレートなし 動作時間(s)90°無負荷:(最小)0.2、90°最大負荷:(最小)0.35 仕様●角度検出:光学式エンコーダ(原点付)●最大負荷イナーシャ(kg・m2):3.0×10-4●最低速度(rps):0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする