EWHRT3A-B エレウェーブシリーズ(C2204-3.) コガネイ 71963352

エレウェーブシリーズ(C2204-3.)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個仕様●角度検出:光学式エンコーダ(原点付)●最大負荷イナーシャ(kg・m2):1.0×10-3●最低速度(rps):0.01コントローラー型式コントローラなし注文コード71963352品番EWHRT3A-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。

質量(kg)0.4駆動方式2相ステッピングモータ繰返し精度(mm)±0.02使用温度(℃)0~40センサケーブル長さ(m)ケーブルなし(中継ケーブル)サイズトルク0.25N・mコントローラー型式コントローラなし最大トルク(N・m)0.25許容スラスト荷重(N)100許容ラジアル荷重(N)100許容モーメント(N・m)2.5ブレーキブレーキ付プレートDINレール取付プレートなし動作時間(s)90°無負荷:(最小)0.1、90°最大負荷:(最小)0.25仕様●角度検出:光学式エンコーダ(原点付)●最大負荷イナーシャ(kg・m2):1.0×10-3●最低速度(rps):0.01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする