EWHRT40A-B-5L エレウェーブシリーズ(C2204-3.) コガネイ 71963395

エレウェーブシリーズ(C2204-3.)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個仕様●角度検出:光学式エンコーダ(原点付)●最大負荷イナーシャ(kg・m2):5.0×10-2●最低速度(rps):0.01コントローラー型式コントローラなし注文コード71963395品番EWHRT40A-B-5L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥144,078
販売価格(税別)
130,980

徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。

質量(kg)2.3駆動方式2相ステッピングモータ繰返し精度(mm)±0.02使用温度(℃)0~40センサケーブル長さ(m)5(中継ケーブル)サイズトルク4.0N・mコントローラー型式コントローラなし最大トルク(N・m)4許容スラスト荷重(N)400許容ラジアル荷重(N)400許容モーメント(N・m)10ブレーキブレーキ付プレートDINレール取付プレートなし動作時間(s)90°無負荷:(最小)0.3、90°最大負荷:(最小)0.5仕様●角度検出:光学式エンコーダ(原点付)●最大負荷イナーシャ(kg・m2):5.0×10-2●最低速度(rps):0.01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする