質量(kg)0.4駆動方式2相ステッピングモータ繰返し精度(mm)±0.02使用温度(℃)0~40センサケーブル長さ(m)5(中継ケーブル)サイズトルク0.5N・mコントローラー型式コントローラなし最大トルク(N・m)0.5許容スラスト荷重(N)100許容ラジアル荷重(N)100許容モーメント(N・m)2.5ブレーキブレーキ付プレートDINレール取付プレートなし動作時間(s)90°無負荷:(最小)0.2、90°最大負荷:(最小)0.4仕様●角度検出:光学式エンコーダ(原点付)●最大負荷イナーシャ(kg・m2):3.0×10-3●最低速度(rps):0.01