質量(kg)0.4
駆動方式2相ステッピングモータ
繰返し精度(mm)±0.02
使用温度(℃)0〜40
センサケーブル長さ(m)5(中継ケーブル)
サイズトルク0.5N・m
コントローラー型式EWHC-RAまたはEWHC-RS付(ポイント入力タイプ)
最大トルク(N・m)0.5
許容スラスト荷重(N)100
許容ラジアル荷重(N)100
許容モーメント(N・m)2.5
ブレーキブレーキ付
プレートDINレール取付プレートなし
動作時間(s)90°無負荷:(最小)0.2、90°最大負荷:(最小)0.4
仕様●角度検出:光学式エンコーダ(原点付)●最大負荷イナーシャ(kg・m2):3.0×10-3●最低速度(rps):0.01