EWM5HLA-20 エレウェーブシリーズ(C2204-3.) コガネイ 71963578

エレウェーブシリーズ(C2204-3.)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)20 タイプ高速タイプ コントローラー型式コントローラなし 注文コード71963578 品番EWM5HLA-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品はストローク・タイプ・コントローラー型式など17種類から選べます 他の種類を見る

徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。

質量(kg)0.3 駆動方式2相ステッピングモータ 最高使用速度(mm/s)120 繰返し精度(mm)±0.03 最大可搬質量(水平)(kg)1 最大可搬質量(垂直)(kg)0.4 使用温度(℃)0〜40 センサケーブル長さ(m)ケーブルなし(中継ケーブル) コントローラー型式コントローラなし 最低使用速度(mm/s)1 許容モーメント(N・m)(Mp)1、(My)1、(Mr)1.5 タイプ高速タイプ テーブルタイプロングテーブル ストローク(mm)20 最大推力(N)18〜27 プレートDINレール取付プレートなし 動作時間(s)(最小)0.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする