質量(kg)0.35
駆動方式2相ステッピングモータ
最高使用速度(mm/s)120
繰返し精度(mm)±0.03
最大可搬質量(水平)(kg)1
最大可搬質量(垂直)(kg)0.4
使用温度(℃)0〜40
センサケーブル長さ(m)ケーブルなし(中継ケーブル)
コントローラー型式EWHC-NH付(ポイント入力タイプ)
最低使用速度(mm/s)1
許容モーメント(N・m)(Mp)1、(My)1、(Mr)1.5
タイプ高速タイプ
テーブルタイプショートテーブル
ストローク(mm)40
最大推力(N)18〜27
プレートDINレール取付プレートなし
動作時間(s)(最小)0.42