EWM5SSA-20-C エレウェーブシリーズ(C2204-3.) コガネイ 71963763

エレウェーブシリーズ(C2204-3.)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)20 コントローラー型式EWHC-NH付(ポイント入力タイプ) 注文コード71963763 品番EWM5SSA-20-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
この商品はストローク・コントローラー型式など9種類から選べます 他の種類を見る

徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。

ストローク(mm)20 質量(kg)0.27 タイプ高推力タイプ 使用温度(℃)0〜40 繰返し精度(mm)±0.03 プレートDINレール取付プレートなし テーブルタイプショートテーブル 駆動方式2相ステッピングモータ センサケーブル長さ(m)ケーブルなし(中継ケーブル) コントローラー型式EWHC-NH付(ポイント入力タイプ) 許容モーメント(N・m)(Mp)1、(My)1、(Mr)1.5 最大可搬質量(水平)(kg)2 最大可搬質量(垂直)(kg)0.8 最大推力(N)42〜65 最低使用速度(mm/s)1 最高使用速度(mm/s)50 動作時間(s)(最小)0.50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする