ストローク(mm)20質量(kg)0.27タイプ高推力タイプ使用温度(℃)0~40繰返し精度(mm)±0.03プレートDINレール取付プレートなしテーブルタイプショートテーブル駆動方式2相ステッピングモータセンサケーブル長さ(m)3(中継ケーブル)コントローラー型式EWHC-NH付(ポイント入力タイプ)許容モーメント(N・m)(Mp)1、(My)1、(Mr)1.5最大可搬質量(水平)(kg)2最大可搬質量(垂直)(kg)0.8最大推力(N)42~65最低使用速度(mm/s)1最高使用速度(mm/s)50動作時間(s)(最小)0.50