コガネイ
コガネイの 汎用管継手
コガネイの 配管用ワンタッチ管継手
TAC継手
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
71963842
品番
EXF-M3-SUS
参考基準価格(税別)
¥7,090
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
形状
延長継手
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.9
ねじの種類
(めねじ/おねじ)M
管接続口径
M3×0.5
ねじ規格
ミリサイズ