曜日別特売
F600-03 マルチシリーズ(全項) コガネイ 71968198

マルチシリーズ(全項)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個取付方式ブラケットなしドレンコックスクリュー式注文コード71968198品番F600-03
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。5μmエレメントながら少ない圧力損失。ドレンボウルはワンタッチ着脱、継手付ドレンコックやオートドレン式ドレンコックがオプション選択できます。

ろ過度(μm)5管接続口径3/8取付方式ブラケットなしねじの種類Rc使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネート設定圧力単位MPaドレンコックスクリュー式フィルタドレン排出口ドレンコック付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71968207
2022-02-07
用途: エアー配管に
株式会社須藤オルガン工房

これで3台目。ポリカーボネイトのカップにひびが入りエアー漏れを起こすために購入。
本体は不要なのにカップだけでは購入できないことは大いに不満。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする