商品レビューを投稿する内容量1個リード線(プラスコモン)端子結線済Sタイププラグコネクタ、リード線3000mm注文コード71968776品番FME05-TA-J6-DR3-CPS3/DC24V
参考基準価格(税別)¥36,180販売価格(税込)¥35,178販売価格(税別)
この商品は電圧・リード線・内容量など171種類から選べます他の種類を見る 圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。省エネ&サイレントのマイクロエジェクタ。業界最高水準の静音(静音タイプマフラ使用時)、空気消費量20%削減(メーカー従来比)。低圧仕様もラインナップ。