コガネイ
大形FRLシリーズ(全項)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
71970115
品番
FN900-08-N-A-B
参考基準価格(税別)
¥19,910
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。処理流量3000L/min・6000L/minの大形フィルタ
ねじの種類
Rc
管接続口径
1
取付方式
ブラケット付
使用流体
空気/非腐食性流体
材質(ボウル)
ナイロン
ろ過度(μm)
5
設定圧力単位
MPa
ドレンコック
オート
フィルタドレン排出口
ドレンコック付