コガネイ
大形FRLシリーズ(全項)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
3/4
注文コード
71970133
品番
FN901-06-A
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。処理流量3000L/min・6000L/minの大形フィルタ
管接続口径
3/4
取付方式
ブラケットなし
ドレンコック
オート
フィルタドレン排出口
ドレンコック付
ねじの種類
Rc
使用流体
空気/非腐食性流体
材質(ボウル)
ポリカーボネート
ろ過度(μm)
40
設定圧力単位
MPa