FRZ40-01-B FRZシリーズ(E4050) コガネイ 71970465

FRZシリーズ(E4050)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個管接続口径1/8圧力計なし注文コード71970465品番FRZ40-01-B
参考基準価格(税別)¥6,770販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。新世代フィルタレギュレータ。水滴・ドレン除去完了後のラインに最適。ドレン除去機能を廃止して取付姿勢が自由。ボウルの脱着も容易。

管接続口径1/8設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85取付方式ブラケット付ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力単位MPa圧力計なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする