FZ-CLN 電磁弁Fシリーズ コガネイ 71971515

電磁弁Fシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71971515 品番FZ-CLN
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥262
販売価格(税別)
238

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径50〜100mmまでに対応する電磁弁F18シリーズ、バルブ幅18mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。

仕様●バルブ仕様:T1、T2、T3、T4、T5用 コネクタ仕様コネクタ・リード線なし(ショートバー、コンタクト付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする