作動方式直動形
配管接続口径M3×0.5
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0〜0.7
保証耐圧力(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5〜50
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.04,2(A)→3(R)0.06、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.2(0.011),2(A)→3(R)0.3(0.017)
給油不要
ポート数3ポート
リード線長さ(mm)300
耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2)
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
電圧(V)DC12
結線方式LEDインジケータ付グロメットタイプ
応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.004/0.008
ベース取付ベースなし
給気口-
仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)●UV認証形式:(DCのみ)認証なし