仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時開(NO)●UV認証形式:(DCのみ)認証なし
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5〜50
電圧(V)DC24
ポート数3ポート
使用圧力範囲(MPa)(1(P)ポート)-0.1〜0、(3(R)ポート)0〜0.5
作動方式直動形
使用流体空気
給気口(負圧)3(R)ポート、(正圧)1(P)ポート
応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.005/0.01以下
保証耐圧力(MPa)1.05
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2)
リード線長さ(mm)300
ベース取付ベース付
結線方式LEDインジケータ付グロメットタイプ
配管接続口径M3×0.5
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.02,2(A)→3(R)0.04、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.1(0.006),2(A)→3(R)0.2(0.011)