曜日別特売
IBCY40-02-N FRZシリーズ(E4050) コガネイ 71973676

FRZシリーズ(E4050)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個入口管接続口径1/4オートドレン仕様-注文コード71973676品番IBCY40-02-N
参考基準価格(税別)¥7,260販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

iBシリーズは、従来の汎用性と高機能を併せ持った開発コンセプトから登場した新しい発想の製品群です。

最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(油分・固形物を含まない空気)最大流量(L/min)(ANR)1500オートドレン仕様-入口ねじの種類Rc入口管接続口径1/4出口ねじの種類Rc出口管接続口径1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドレン排出器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/536/
2022-12-15

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする