コガネイ
コガネイの 駆動制御機器・スピードコントローラ
コガネイの スピードコントローラー
スピードコントローラKSCシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71987807
品番
KSC11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,090
この商品は
配管接続口径・有効断面積
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
流量調節が容易です。
安定した流量を保ちます。
小形で取付けが容易です。
使用温度範囲(℃)
5〜60
管接続口径
Rc1/8
最高使用圧力(MPa)
0.9
ねじの種類
Rc
ねじ規格
インチサイズ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
71987807
KSC11
35808543
KSC11
スピードコントローラKSCシリーズ
コガネイ
1個
¥
2,298
税込
¥
2,528
注文コードが変更になりました