KSC8 スピードコントローラKSCシリーズ コガネイ 71987843

スピードコントローラKSCシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71987843 品番KSC8
参考基準価格(税別)¥10,160 販売価格(税込) ¥11,108
販売価格(税別)
10,098
この商品は配管接続口径・有効断面積など11種類から選べます 他の種類を見る

流量調節が容易です。
安定した流量を保ちます。
小形で取付けが容易です。

使用温度範囲(℃)5〜60 管接続口径Rc1 最高使用圧力(MPa)0.9 ねじの種類Rc ねじ規格インチサイズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする