コガネイ
ショックアブソーバKSHシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
取付ねじサイズ
M12×1
注文コード
71988026
品番
KSH6X10-S
参考基準価格(税別)
¥9,440
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
取付ねじサイズ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
ストローク(mm)
10
取付ねじサイズ
M12×1
全長(mm)
78
最大吸収エネルギー(J)
3
構造
調整式
オリフィス方式
単孔オリフィス式
最大衝突速度(m/s)
1