コガネイ
ショックアブソーバKSHシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
取付ねじサイズ
M16×1.5
注文コード
71988053
品番
KSH8X10C
参考基準価格(税別)
¥10,160
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
取付ねじサイズ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
ストローク(mm)
10
取付ねじサイズ
M16×1.5
全長(mm)
107
最大吸収エネルギー(J)
5.9
構造
調整式
オリフィス方式
単孔オリフィス式
最大衝突速度(m/s)
1