コガネイ
ショックアブソーバセンサ付KSHESシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
取付ねじサイズ
M16×1.5
注文コード
71989268
品番
KSHES8X15-HS-CS11TB2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,890
この商品は
取付ねじサイズ
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
ストローク(mm)
15
取付ねじサイズ
M16×1.5
全長(mm)
117.5
最大吸収エネルギー(J)
9.8
構造
自力補正式
オリフィス方式
多孔オリフィス式
最大衝突速度(m/s)
1.5