KSHJ10X10C-01-S ショックアブソーバKSHJシリーズ コガネイ 71989408

ショックアブソーバKSHJシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個取付ねじサイズM10×1ストローク(mm)10最大吸収エネルギー(J)3注文コード71989408品番KSHJ10X10C-01-S
参考基準価格(税別)¥5,930販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。

ストローク(mm)10取付ねじサイズM10×1全長(mm)68最大吸収エネルギー(J)3材質(本体)銅合金構造固定式オリフィス方式リニア式最大衝突速度(m/s)1最小衝突速度(m/s)0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする