コガネイ
ショックアブソーバKSHJシリーズ
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
構造
固定式
オリフィス方式
リニア式
最小衝突速度(m/s)
0.1
内容量
1個
全112種類を絞り込む
ストローク(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
15
16
25
30
50
70
取付ねじサイズ
選択してください
M6×0.75
M8×0.75
M8×1
M10×1
M12×1
M14×1.5
M16×1.5
M18×1.5
M20×1.5
M22×1.5
M25×1.5
M30×1.5
M33×1.5
M36×1.5
M42×1.5
M45×1.5
M48×2
全長(mm)
選択してください
29.5
37
39.5
42
48
56
61
68
69
71
72
76
82
84
85
88
92
93
103
108
125
143
153
173
218
220
230
245
263
275
300
最大吸収エネルギー(J)
選択してください
0.5
0.75
1
1.25
2
3
3.25
5
6
6.5
7.5
10
12.5
15
30
50
60
140
300
400
500
600
112種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
商品状態
ストローク(mm)
取付ねじサイズ
全長(mm)
最大吸収エネルギー(J)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71989383
KSHJ10X10C-01
-
10
M10×1
68
3
¥
5,570
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
71989392
KSHJ10X10C-01-2
-
10
M10×1
68
3
¥
6,660
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
8日以内出荷
返品不可
71989408
KSHJ10X10C-01-S
-
10
M10×1
68
3
¥
5,930
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
71989417
KSHJ10X10C-01-S-2
-
10
M10×1
68
3
¥
7,020
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
71989426
KSHJ10X10C-02
-
10
M10×1
68
3
¥
6,780
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
71989435
KSHJ10X15C-03-S-2
-
15
M10×1
85
6.5
¥
8,830
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71989444
KSHJ10X6-01
-
6
M10×1
48
1.25
¥
5,080
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
71989453
KSHJ10X6-01-2
-
6
M10×1
48
1.25
¥
6,170
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
71989462
KSHJ10X6-01-S
-
6
M10×1
48
1.25
¥
5,440
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
71989478
KSHJ10X6-02-2
-
6
M10×1
48
0.75
¥
7,380
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
71989487
KSHJ10X6C-01-S
-
6
M10×1
56
1.25
¥
5,930
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71989496
KSHJ10X6C-01-S-2
-
6
M10×1
56
1.25
¥
7,020
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
71989505
KSHJ10X6C-02-S
-
6
M10×1
56
0.75
¥
7,140
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71989575
KSHJ12X10C-01-S
-
10
M12×1
76
6
¥
6,170
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
71989584
KSHJ12X10C-01-S-2
-
10
M12×1
76
6
¥
7,260
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
11日以内出荷
返品不可
71989593
KSHJ12X10C-02
-
10
M12×1
76
6
¥
7,020
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
71989602
KSHJ12X6-01-2
-
6
M12×1
48
3
¥
6,410
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
71989618
KSHJ12X6-02-S
-
6
M12×1
48
2
¥
6,890
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
71989627
KSHJ12X6C-01
-
6
M12×1
56
3
¥
5,810
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71989636
KSHJ12X6C-01-2
-
6
M12×1
56
3
¥
6,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
71989645
KSHJ12X6C-01-S
-
6
M12×1
56
3
¥
6,170
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
71989654
KSHJ14X12-01
-
12
M14×1.5
72
10
¥
5,450
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
71989663
KSHJ14X12-01-2
-
12
M14×1.5
72
10
¥
6,540
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
71989672
KSHJ14X12-01-S
-
12
M14×1.5
72
10
¥
5,810
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71989688
KSHJ14X12-02
-
12
M14×1.5
72
10
¥
6,660
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
71989697
KSHJ14X12C-01-S
-
12
M14×1.5
82
10
¥
6,290
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
71989706
KSHJ14X12C-02
-
12
M14×1.5
82
10
¥
7,140
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
71989715
KSHJ14X12C-02-S
-
12
M14×1.5
82
10
¥
7,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71989724
KSHJ14X8-01-S
-
8
M14×1.5
61
5
¥
5,810
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71989733
KSHJ14X8-01-S-2
-
8
M14×1.5
61
5
¥
6,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
71989742
KSHJ14X8C-02
-
8
M14×1.5
71
3.25
¥
7,140
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
71989758
KSHJ14X8C-02-S
-
8
M14×1.5
71
3.25
¥
7,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71989767
KSHJ16X15-01
-
15
M16×1.5
82
15
¥
7,020
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
71989776
KSHJ16X15-02
-
15
M16×1.5
82
15
¥
8,230
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
71989785
KSHJ16X15-02-2
-
15
M16×1.5
82
15
¥
9,320
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
71989794
KSHJ16X15C-01
-
15
M16×1.5
92
15
¥
7,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
71989803
KSHJ16X15C-01-S
-
15
M16×1.5
92
15
¥
7,860
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71989812
KSHJ16X15C-02
-
15
M16×1.5
92
15
¥
8,710
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
71989828
KSHJ16X15C-02-2
-
15
M16×1.5
92
15
¥
9,800
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
71989837
KSHJ16X15C-02-S
-
15
M16×1.5
92
15
¥
9,070
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71989846
KSHJ16X8-01
-
8
M16×1.5
61
7.5
¥
6,290
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71989855
KSHJ16X8-01-2
-
8
M16×1.5
61
7.5
¥
7,380
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
71989864
KSHJ16X8-01-S
-
8
M16×1.5
61
7.5
¥
6,650
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
8日以内出荷
返品不可
71989873
KSHJ16X8C-01-S-2
-
8
M16×1.5
71
7.5
¥
8,230
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
8日以内出荷
返品不可
71989882
KSHJ16X8C-02-S
-
8
M16×1.5
71
5
¥
8,350
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
8日以内出荷
返品不可
71989898
KSHJ18X16-01
-
16
M18×1.5
88
7.5
¥
7,020
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
71989907
KSHJ18X16-01-S
-
16
M18×1.5
88
7.5
¥
7,630
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71989916
KSHJ18X16-02-S-2
-
16
M18×1.5
88
5
¥
10,050
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71989925
KSHJ18X16C-01
-
16
M18×1.5
103
7.5
¥
7,740
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
71989934
KSHJ18X16C-01-S
-
16
M18×1.5
103
7.5
¥
8,350
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ