コガネイ
ショックアブソーバKSHJシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
取付ねじサイズ
M10×1
ストローク(mm)
6
最大吸収エネルギー(J)
1.25
注文コード
71989487
品番
KSHJ10X6C-01-S
参考基準価格(税別)
¥5,930
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
取付ねじサイズ・ストローク・最大吸収エネルギー
など
112
種類から選べます
他の種類を見る
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
ストローク(mm)
6
取付ねじサイズ
M10×1
全長(mm)
56
最大吸収エネルギー(J)
1.25
材質(本体)
銅合金
構造
固定式
オリフィス方式
リニア式
最大衝突速度(m/s)
1
最小衝突速度(m/s)
0.1