コガネイ
ショックアブソーバKSHJシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
取付ねじサイズ
M14×1.5
ストローク(mm)
12
最大吸収エネルギー(J)
10
注文コード
71989697
品番
KSHJ14X12C-01-S
参考基準価格(税別)
¥6,290
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
取付ねじサイズ・ストローク・最大吸収エネルギー
など
112
種類から選べます
他の種類を見る
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
ストローク(mm)
12
取付ねじサイズ
M14×1.5
全長(mm)
82
最大吸収エネルギー(J)
10
材質(本体)
銅合金
構造
固定式
オリフィス方式
リニア式
最大衝突速度(m/s)
1
最小衝突速度(m/s)
0.1