KSHJ16X8C-01-S-2 ショックアブソーバKSHJシリーズ コガネイ 71989873

ショックアブソーバKSHJシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個取付ねじサイズM16×1.5ストローク(mm)8最大吸収エネルギー(J)7.5注文コード71989873品番KSHJ16X8C-01-S-2
参考基準価格(税別)¥8,230販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。

ストローク(mm)8取付ねじサイズM16×1.5全長(mm)71最大吸収エネルギー(J)7.5材質(本体)銅合金構造固定式オリフィス方式リニア式最大衝突速度(m/s)1最小衝突速度(m/s)0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする