作動方式直動形
配管接続口径Rc1/4
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0〜0.9
保証耐圧力(MPa)1.35
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0〜50
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.7、有効断面積(Cv値)(mm2)8.5(0.47)
給油不要
ポート数2ポート
耐衝撃(m/s2)(横方向)980.7、(軸方向)588.4
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
電圧(V)AC100(50/60Hz)
結線方式グロメット
応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.02/0.02以下
インジケータLEDインジケータなし
ダイオードフライホイルダイオードなし
仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)