仕様●コードアジャスタ:取付可能(LK01088別売)●マット敷き工法:対応型(熱抵抗値6.6m2・K/W以下での断熱施工された天井に使用することができます。)●高気密:対応
セット内容(本体)LGB15193、(LEDランプ)LLD3000CU1
幅(mm)Φ470
質量(kg)1.3
色アルミセード:外面黒鉄色・内面真ちゅう古味色
取付半埋込型フランジ、55度までの傾斜天井に取付可能
型天井半埋込吊下型
高さ(mm)275
タイプアルミセードタイプ・拡散タイプ
穴径(Φmm)埋込:70
消費電力(W)【昼光色】7.9
制御方式位相制御式(2線式)
全高(mm)600〜2000調節可能
光源LEDフラットランプΦ70シンクロ調色クラス700×1灯(口金GX53-1)
コード140cm収納可能
埋め込み深さ(mm)100
LEDランプ交換可能
光源色昼光色(6200K)〜電球色(2700K)
エネルギー消費効率(Lm/W)(昼光色)72.1
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)(昼光色)570
明るさ100形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)80