仕様●コードアジャスタ:取付可能(LK01088別売)●コードハンガー:付
セット内容(本体)LGB15488、(LEDランプ)LLD4000LCE1
幅(mm)Φ470
質量(kg)1.2
色アルミセード:スモーキーグリーン
取付引掛シーリング方式、55度までの傾斜天井に取付可能(コードハンガー使用時のみ)
型天井吊下型
高さ(mm)275
タイプアルミセードタイプ・拡散タイプ
フランジコード収納型フランジ
消費電力(W)7.7
全高(mm)600〜2000調節可能
光源LEDフラットランプΦ70クラス700×1灯(口金GX53-1)
コード140cm収納可能
色温度(K)2700
LEDランプ交換可能
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)87
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)670
明るさ100形電球1灯器具相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83