曜日別特売
MBDAS10X10-ZE255A1 ミニビットシリンダシリーズ コガネイ 71992393

ミニビットシリンダシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)10注文コード71992393品番MBDAS10X10-ZE255A1
参考基準価格(税別)¥7,020販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~10 全長最大約41%短縮、容積最大約67%減少。(メーカーマルチマウントシリンダとの比較)

シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)10作動方式複動形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする