Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線/ケーブル
Panasonic(パナソニック)の 汎用ケーブル
Panasonic(パナソニック)の VCT
2回路用ケーブル キャブタイヤケーブル2.2m
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71994015
品番
YYY95040
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
用途
上段と下段で回路を分けたい場合に使用します。
長さ(mm)
193
幅(mm)
130
質量(kg)
0.06
高さ(mm)
74
キャブタイヤケーブル(m)
2.2
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表