天井吊下型 LEDランプ交換型 ペンダントLEDフラットランプ 調光不可 電球色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71994040 品番XLGB1526CE1
参考基準価格(税別)¥81,400 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

ナチュラルインテリアにゆったりとした空気感をプラス。

仕様●コードアジャスタ:取付可能(LK01088別売)●コードハンガー:付 セット内容(本体)LGB15487、(LEDランプ)LLD4000LCE1 幅(mm)Φ470 質量(kg)1.2 アルミセード:ホワイト 取付引掛シーリング方式、55度までの傾斜天井に取付可能(コードハンガー使用時のみ) 天井吊下型 高さ(mm)275 タイプアルミセードタイプ・拡散タイプ フランジコード収納型フランジ 消費電力(W)7.7 全高(mm)600〜2000調節可能 光源LEDフラットランプΦ70クラス700×1灯(口金GX53-1) コード140cm収納可能 色温度(K)2700 LEDランプ交換可能 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)87 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)670 明るさ100形電球1灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
注意
※ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能
※調光操作不可

※ホワイト*は黄味がかったホワイト色です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする