画像準備中

ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]GVシリーズ セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 電源単相100V/15A 能力【冷房/暖房】(kw)2.5(0.8〜3.1)/2.8(0.8〜4.4) 消費電力(W)【冷房/暖房】745(165〜990)/625(135〜1,325) 注文コード71994740 品番MSZ-GV2525-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
この商品は電源・能力・消費電力など12種類から選べます 他の種類を見る

基本機能と品質にこだわったスタンダードモデル

ホワイト 長さ(m)配管:20m(チャージレス10m) 消費電力(W)【冷房/暖房】745(165〜990)/625(135〜1,325) 電源単相100V/15A 能力【冷房/暖房】(kw)2.5(0.8〜3.1)/2.8(0.8〜4.4) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)室外機:453×679(+55)×249(+36)、室内機:295×799×225(据付後230) 寸法(m)高低差:15 期間消費電力量(kWh)815 適用畳数【冷房/暖房】7〜10畳(11〜17m2)/6〜8畳(10〜13m2)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする