色ホワイト
長さ(m)配管:20m(チャージレス10m)
消費電力(W)【冷房/暖房】800(165〜1,080)/910(135〜1,350)
電源単相100V/15A
能力【冷房/暖房】(kw)2.8 (0.8〜3.4)/3.6 (0.8〜4.5)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)室外機:453×679(+55)×249(+36)、室内機:295×799×225(据付後230)
寸法(m)高低差:15
期間消費電力量(kWh)913
適用畳数【冷房/暖房】8〜12畳(13〜19m2)/8〜10畳(13〜16m2)